SOMFY - Keytis 2 RTS - 2-Kanal-Funkhandsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1841026
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Modulation - AM
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849500153
Sonepar Artikelnummer
121410095
Hersteller Artikelnummer
1841026
Hersteller Typ
1841026
Hersteller Artikel Nr.:
1841026
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
2
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.046 kg


