Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Kit 3 m Mast inkl. Wandbefestigung

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Kit 3 m Mast inkl. Wandbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1860322

  • Streichbar - Nein

  • Vertäut - Nein

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849542467

Sonepar Artikelnummer

121410101

Hersteller Artikelnummer

1860322

Hersteller Typ

1860322

Hersteller Artikel Nr.:

1860322

Streichbar:

Nein

Vertäut:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

7.170 kg

Lieferumfang: 3x Stahlrohr 50 mm, 1m verzinkt (1860335) und 1x Wandbefestigung 2 Stück (1860336)