SOMFY - KNX Wetterstation - Sonnenschutzzentrale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870932
Windgeschwindigkeitswert einstellbar - 0 .. 40 Bft
Temperaturwert einstellbar - -30 .. 60 °C
Nennspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849592172
Sonepar Artikelnummer
121111984
Hersteller Artikelnummer
1870932
Hersteller Typ
1870932
Hersteller Artikel Nr.:
1870932
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 .. 40 Bft
Temperaturwert einstellbar:
-30 .. 60 °C
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
400 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.981 kg


