Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Lichtschrankenset PRO BI-TECH 24V

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Lichtschrankenset PRO BI-TECH 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1841233

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849542870

Sonepar Artikelnummer

121410097

Hersteller Artikelnummer

1841233

Hersteller Typ

1841233

Hersteller Artikel Nr.:

1841233

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

0.161 kg

PRO BiTECH Lichtschranken-Set zur zweiten, kontaktlosen Absicherung von Torantriebslösungen im Bereich Garage und Einfahrt, Anschluss an die Steuerung erfolgt über Somfy Bus-Technologie oder standardmäßiger 4-fach Verdrahtung, wahlweise im NO oder NC Modus einsetzbar.