SOMFY - Lighting Rec Var io (230V + 1-10V) 19 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1822421
Tast-Betrieb - Nein
Schalt-Betrieb - Nein
Mit Funkhandsender - Nein
Geeignet für Dimmer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849579111
Sonepar Artikelnummer
120796210
Hersteller Artikelnummer
1822421
Hersteller Typ
1822421
Hersteller Artikel Nr.:
1822421
Tast-Betrieb:
Nein
Schalt-Betrieb:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Im Gehäuse:
Nein
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Rollingcode-System:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.445 kg


