Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Lighting Receiver Variation io 12 V / 24 V LED weiß

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Lighting Receiver Variation io 12 V / 24 V LED weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1822603

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Geeignet für Dimmer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849544034

Sonepar Artikelnummer

121410091

Hersteller Artikelnummer

1822603

Hersteller Typ

1822603

Hersteller Artikel Nr.:

1822603

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Nein

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Transparent:

Nein

Rollingcode-System:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.270 kg

Externer Funkempfänger zum Ein- und Ausschalten bzw. Dimmen von LED-Lichtquellen per io-Funksender oder per TaHoma. Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!