SOMFY - Lock Controller io

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1871004
Ausführung - Steuergerät
Art der Spannungsversorgung - extern
Max. Ausgangsstrom DC - 2 A
Steuereingänge - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849630904
Sonepar Artikelnummer
121410117
Hersteller Artikelnummer
1871004
Hersteller Typ
1871004
Hersteller Artikel Nr.:
1871004
Ausführung:
Steuergerät
Art der Spannungsversorgung:
extern
Max. Ausgangsstrom DC:
2 A
Steuereingänge:
Ja
Steuerausgänge:
Ja
Eingangsspannung je DC-Eingang:
33 V
Eingangsstrom je DC-Eingang:
1 A
Mit Kommunikationsschnittstelle:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Nein
Herstellerspezifische Systemkomponenten erforderlich:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.060 kg


