Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Mastadapter 25 mm auf 48 mm

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Mastadapter 25 mm auf 48 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1860321

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbauset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849542450

Sonepar Artikelnummer

120796233

Hersteller Artikelnummer

1860321

Hersteller Typ

1860321

Hersteller Artikel Nr.:

1860321

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufbauset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.131 kg

Masteradapter für die Montage der Wetterstationen M auf einem Standard Mast (50 mm). Das hochwertige Material bietet langlebige Farbintensität. Maße: 90 mm/ Durchmesser 25 auf 48-50 mm