SOMFY - Mitnehmer LT 50/60 DS 78 (max. 70 Nm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9761001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849540289
Sonepar Artikelnummer
121410205
Hersteller Artikelnummer
9761001
Hersteller Typ
9761001A
Hersteller Artikel Nr.:
9761001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.056 kg
Mitnehmer für Baureihe 50 Mitnehmer LT 50/60 DS 78 (max. 70 Nm)


