Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Netzteil 1,5DC 230V/24V 2,5m Eurostecker

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Netzteil 1,5DC 230V/24V 2,5m Eurostecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870169

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849561208

Sonepar Artikelnummer

121410107

Hersteller Artikelnummer

1870169

Hersteller Typ

1870169

Hersteller Artikel Nr.:

1870169

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

51 V

Max. Ausgangsstrom 3:

24 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbauhöhe:

29 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

52 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.370 kg

Netzteil Power 1,5DC 230V/24V 2,5m Eurostecker, geregeltes Netzteil, IP20 Maße (B x H x T) 110 x 29 x 52 mm