Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Netzteil 24 VDC 4,5A WM AP 220-240 VAC

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Netzteil  24 VDC 4,5A WM AP 220-240 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1860093

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3660849524920

Sonepar Artikelnummer

120457428

Hersteller Artikelnummer

1860093

Hersteller Typ

1860093

Hersteller Artikel Nr.:

1860093

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

4.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

2. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

4.5 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

4.5 A

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbauhöhe:

61 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

130 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

180 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.537 kg

Das Netzteil dient der 24 V DC Stromversorgung von Geräten wie der Outside Sensor Box (mit beheizten Sensoren), der animeo Master Control W2/W8 oder den animeo 4 DC Motor Controllern. Es ist parallel schaltbar, wobei bis zu 2 x 4,5 A (insgesamt 9 A) genutzt werden können. Der Ausgangsstrom beträgt 2,5 A bei einer Einschaltdauer von 100 % oder 4,5 A bei einer Einschaltdauer von 50 % (3 Minuten an, 3 Minuten aus). Das Gerät eignet sich sowohl für die Auputz- als auch für die Hutschieneninstallation. Es verfügt über eine Betriebsspannung von 230 V bei 50 Hz und eine Ausgangsspannung von 24 V DC. Die Schutzart des Geräts ist IP 20 und es entspricht der Schutzklasse II. Die Maße des Netzteils betragen 130 x 180 x 61 mm.