SOMFY - Netzteil Power 1,0 DC Flush

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870274
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849545154
Sonepar Artikelnummer
121410108
Hersteller Artikelnummer
1870274
Hersteller Typ
1870274
Hersteller Artikel Nr.:
1870274
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
49 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
51 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.058 kg


