Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Netzteil Power 2,7 DC 230 VAC 24 VDC 2,7A

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Netzteil Power 2,7 DC 230 VAC 24 VDC 2,7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870156

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.2 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849527525

Sonepar Artikelnummer

120536654

Hersteller Artikelnummer

1870156

Hersteller Typ

1870156

Hersteller Artikel Nr.:

1870156

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.7 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbauhöhe:

62.5 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

115 mm

Höhe:

62.5 mm

Tiefe:

190 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.470 kg

Geregeltes Netzteil IP 20, Maße (B x H x T): 155 x 155 x 54 mm