Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Netzteil REG 24V DC 1,5A / 220-240 V AC

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Netzteil REG 24V DC 1,5A / 220-240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9017611

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Nein

  • Geeignet für Windsensor - Nein

  • Geeignet für Regensensor - Nein

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849532604

Sonepar Artikelnummer

120355752

Hersteller Artikelnummer

9017611

Hersteller Typ

9017611

Hersteller Artikel Nr.:

9017611

Integrierte Zeitschaltuhr:

Nein

Geeignet für Windsensor:

Nein

Geeignet für Regensensor:

Nein

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Zufallsgenerator:

Nein

Aussperrsicherung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

36 W

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.112 kg

animeo Compact Sensor Netzteil 1,5 A, zur Versorgung des Compact Sensors, der Outside Sensor Box (Ohne beheizten Windmesser) und des TouchBuco's 24V. Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil. Für die Hutschienenmontage (2 TE)