Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Nina io

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1805251

  • Funkfrequenz - 868.95 MHz

  • Reichweite - 20 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Rollingcode-System - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849503963

Sonepar Artikelnummer

120457395

Hersteller Artikelnummer

1805251

Hersteller Typ

1805251

Hersteller Artikel Nr.:

1805251

Funkfrequenz:

868.95 MHz

Reichweite:

20 m

Schutzart (IP):

IP20

Rollingcode-System:

Ja

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.430 kg

Der Funkhandsender Nina io ist für alle io-kompatiblen Antriebe und Empfänger geeignet und ermöglicht eine manuelle Steuerung sowie die Programmierung frei wählbarer Szenarien. Das großzügige Touchdisplay mit einer intuitiven Benutzeroberfläche sorgt für eine einfache und angenehme Bedienung. Nina io lässt sich nicht nur für die Steuerung einzelner Geräte, sondern auch für Gruppen von io-Produkten nutzen und bietet eine Zauberstabfunktion, mit der Produkte mit nur einer Handbewegung bedient werden können. Das Display liefert eine Rückmeldung über den ausgeführten Befehl. Es können Szenarien für bestimmte Räume, Etagen oder das ganze Haus erstellt werden. Auch die Einbindung von Sensoren für eine Sonnenautomatik sowie eine intelligente Markisenfunktion zum zeitversetzten Ein- und Ausfahren des Volants ist möglich. Das Design von Nina io fügt sich nahtlos in jede Wohnumgebung ein und macht das Gerät zu einem attraktiven Accessoire. Im Lieferumfang enthalten sind Nina io, ein schwarzes Wechselcover, ein Tischständer und ein Ladekabel. Die technischen Daten umfassen eine Betriebsspannung des Netzteils von 100–240 V bei 50–60 Hz sowie eine Betriebsspannung für Nina von 5 V / 1,5 A (Micro USB). Die Betriebstemperatur reicht von 0°C bis 45°C, das Gerät ist für trockene Wohnräume geeignet und hat eine Schutzart von IP 20. Die Funkfrequenz liegt bei 868 bis 870 MHz, die Maße betragen 61 x 145 x 22 mm. Nina io ermöglicht die Speicherung von bis zu 60 io-Antrieben oder -Empfängern, 30 Räumen oder Gruppen, 34 Szenarien und 2 Sonnensensoren mit jeweils 5 Szenarien je Raum oder Gruppe.