SOMFY - Nina Timer io -Touchdisplay-Steuerung mit Zeitautomatik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811407
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 200 m
Schutzart (IP) - IP20
Rollingcode-System - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849503956
Sonepar Artikelnummer
120457408
Hersteller Artikelnummer
1811407
Hersteller Typ
1811407
Hersteller Artikel Nr.:
1811407
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.440 kg


