SOMFY - Outdoor Camera V2 Pro, weiß - Sicherheitskamera für den Außenbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1875327
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 1080
Mit Objektiv - Nein
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849691486
Sonepar Artikelnummer
121410142
Hersteller Artikelnummer
1875327
Hersteller Typ
1875327
Hersteller Artikel Nr.:
1875327
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1080
Mit Objektiv:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
8 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
130 °
Versorgungsspannung:
110 .. 230 V
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85258300
Gewicht:
0.542 kg


