SOMFY - Power 1 x 2,5 DC RTS Gruppenfunksteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870157
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 20 m
Schutzart (IP) - IP30
Rollingcode-System - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849527518
Sonepar Artikelnummer
121410106
Hersteller Artikelnummer
1870157
Hersteller Typ
1870157
Hersteller Artikel Nr.:
1870157
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP30
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.530 kg


