Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Quick Copy Einstelltool Chr/Soli Smoove

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Quick Copy Einstelltool Chr/Soli Smoove

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9019596

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849563073

Sonepar Artikelnummer

120457436

Hersteller Artikelnummer

9019596

Hersteller Typ

9019596

Hersteller Artikel Nr.:

9019596

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.230 kg

QuickCopy ist ein Einstelltool, um schnell und unkompliziert Einstellungen vorzunehmen oder übertragen, wahlweise mit oder ohne PC. Kostenlose PC Software zum Download. OHNE PC (Strom über zwei mitgelieferte AA Batterien): - Einstellungen komfortabel vornehmen durch das direkte Einstecken des Chronis Smoove- oder Soliris-Vorderteils (Bedienmoduls) in das QuickCopy-Tool - 10 Speicherplätze verfügbar - Gleiche Einstellungen auf weitere Produkte schnell und unkompliziert übertragen MIT PC (Strom- und Datenübertragung über USB) - Erstellung und Speicherung unterschiedlicher Einstellungen auch umfangreicher IB+ Programmierungen am PC. - Übertragung via QuickCopy auf das Bedienmodul - Oder: Speichern von Konfigurationen via QuickCopy auf dem PC, abrufen und auf andere Geräte übertragen. Passend für: Chronis Smoove Uno, Chronis Smoove Uno S, Chronis Smoove IB+, Soliris Smoove Uno, Soliris Smoove IB+ und Smoove Uno A/M io. Wird benötigt bei der Konfiguration von bis zu 3 Zonen bei Chronis Smoove IB+ und Soliris Smoove IB+. Lieferumfang: QuickCopy Tool, USB Kabel und 2 Batterien.