SOMFY - Regensensor Ondeis 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9016345
Ausführung - Niederschlagssensor
Temperaturwert einstellbar - -20 .. 60 °C
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849515157
Sonepar Artikelnummer
120305467
Hersteller Artikelnummer
9016345
Hersteller Typ
9016345
Hersteller Artikel Nr.:
9016345
Ausführung:
Niederschlagssensor
Temperaturwert einstellbar:
-20 .. 60 °C
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
2 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.480 kg


