Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Regensensor Ondeis 24 V DC

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Regensensor Ondeis 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9016344

  • Ausführung - Niederschlagssensor

  • Temperaturwert einstellbar - -20 .. 60 °C

  • Nennspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849515140

Sonepar Artikelnummer

120457435

Hersteller Artikelnummer

9016344

Hersteller Typ

9016344

Hersteller Artikel Nr.:

9016344

Ausführung:

Niederschlagssensor

Temperaturwert einstellbar:

-20 .. 60 °C

Nennspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

2 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.462 kg

Der kapazitive Sensor dient der Messung von Niederschlagsarten wie Regen und Schnee und ist kompatibel mit sämtlichen Steuergeräten, die über einen Eingang für potenzialfreie Sensoren verfügen. Damit lässt er sich unkompliziert in bestehende Systeme integrieren. Eine mitgelieferte Halterung ermöglicht eine einfache Wand- oder Mastmontage. Zudem sind das Sensorkabel sowie das Anschlusskabel für die Stromversorgung einfach zu installieren. Der Sensor ist gegen Verschmutzungen resistent, was durch eine Folie erreicht wird, die die Leiterbahnen vor Oxidation schützt. Er reagiert sowohl schnell als auch präzise auf Niederschlag und besitzt eine selbstregulierende Heizung, die das Ansammeln von Schnee oder Eis verhindert und die Funktionalität bei niedrigen Temperaturen gewährleistet. Das Gehäuse des Sensors ist nicht nur optisch ansprechend, kompakt und UV-stabil, sondern auch gemäß Schutzart IP 44 gegen Spritzwasser geschützt. In den technischen Spezifikationen ist festgelegt, dass der Sensor mit einer Betriebsspannung von 24 V DC funktioniert und für einen Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C ausgelegt ist. Er fällt unter die Schutzklasse II und besitzt einen potenzialfreien Schaltkontakt, der bei minimal 1 mA 30 V DC oder 230 V AC und maximal 2 A 30 V DC oder 230 V AC betrieben werden kann. Mit einer maximalen Heizleistung von unter 4 Watt und Abmessungen von 115 x 85 x 100 mm (Breite x Höhe x Tiefe) eignet sich der Sensor optimal zur Wetterüberwachung in einem breiten Anwendungsspektrum.