Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Repeater io - Verstärker zur Sicherstellung der Funkreichweite

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Repeater io - Verstärker zur Sicherstellung der Funkreichweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9014069

  • Funkfrequenz - 870 MHz

  • Reichweite - 20 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Rollingcode-System - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849515645

Sonepar Artikelnummer

120796226

Hersteller Artikelnummer

9014069

Hersteller Typ

9014069

Hersteller Artikel Nr.:

9014069

Funkfrequenz:

870 MHz

Reichweite:

20 m

Schutzart (IP):

IP20

Rollingcode-System:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

230 V AC

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.105 kg

Sorgt für eine bessere Signalweiterleitung in Haushalten, in denen ein größerer Abstand zwischen vernetzten Produkten besteht oder aufgrund baulicher Bedingungen (sehr dicke Betonwände, Kellergeschoss, entfernte Garage etc.) das Signal abgeschwächt wird. Der Repeater io ermöglicht eine Reichweite von bis zu 20 m durch bis zu 4 Betonwände. Er wird nur aktiv, wenn eine reguläre Verbindung nicht zustande kommt. - Es können beliebig viele bidirektionale (2W) Funksender eingelernt werden - Ein bidirektionaler (2W) Funkhandsender kann in bis zu 3 Repeater eingelernt werden - Zwischen Sender und Empfänger kann nur ein Repeater eingebaut werden - Plug & Play: Einfach anbringen und Verbindung herstellen Bitte beachten: Nicht kompatibel mit Heizungsthermostat io, On/Off Plug io vor Version MF1834, Oximo 40 Wirefree io, RS100 Solar io, Betriebsspannung: 5 V (ext. Netzteil) Betriebstemperatur: 5 GradC bis 50 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP 20 Funkfrequenz: 868-870 MHz Sendeleistung: 2 W Maße (BxHxT): 130 x 130 x 33 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!