SOMFY - Schlüsseltaster 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1871148
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Schlüssel
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849636456
Sonepar Artikelnummer
121410125
Hersteller Artikelnummer
1871148
Hersteller Typ
1871148
Hersteller Artikel Nr.:
1871148
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Schlüssel
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Ausführung kontaktlos:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
anthrazit
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Gerätebreite:
73.5 mm
Gerätehöhe:
73.5 mm
Gerätetiefe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.349 kg


