Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Screen Slim Receiver io Plug

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Screen Slim Receiver io Plug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1811684

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849563493

Sonepar Artikelnummer

121049953

Hersteller Artikelnummer

1811684

Hersteller Typ

1811684

Hersteller Artikel Nr.:

1811684

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.354 kg

Externe io-kompatible Funkempfänger für eine Fenster- oder Wintergartenmarkise, die mit einem verdrahteten 230 V / 50 Hz Antrieb ausgestattet ist. - Anschluss zwischen Antriebskabel mit montiertem Stecker (STAS3) und Netzzuleitung mit montierter Kupplung (STAK3) - Ermöglicht die einfache, nachträgliche Einbindung bestehender, verdrahteter Anwendungen in die io-Welt und das Smart-Home-System TaHoma Hinweis: Die Endlagen müssen vor Inbetriebnahme des Funkempfängers direkt im Antrieb eingestellt sein. Die Slim Receiver io müssen vor Regen geschützt montiert werden. Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -20 bis 70 GradC Schutzart Gehäuse: IP 54 Funkfrequenz: 868-870 MHz Maße (B x H x T): 130 x 32 x 33 mm Betriebszeit: max. 4 min Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: max 3 A / cos phi > 0,6 Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!