Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOMFY - Security Transmitter io Unterputz 24V DC

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Security Transmitter io Unterputz 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870500

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Modulation - UKW (FM)

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Rollingcode-System - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849579302

Sonepar Artikelnummer

120796223

Hersteller Artikelnummer

1870500

Hersteller Typ

1870500

Hersteller Artikel Nr.:

1870500

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Schutzart (IP):

IP20

Rollingcode-System:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Ja

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.050 kg

Der Security Transmitter io bietet eine einfache Möglichkeit mit nur einer Wetterstation auf dem Dach mittels einer Zentrale Windschutz für alle Wohnungen zu bieten. Auch andere Sicherheitsfunktionen wie Regen, oder auch Feueralarm können eingebunden werden. Zudem lassen sich diese Funktionen nun ganz unkompliziert in die Smart-Home-­Lösungen der Wohnung abbilden. Signale der Wetterstation werden über Kabel bis zur jeweiligen Wohnung/Fassade übertragen. Dort wandelt der Security Transmitter io das Signal in io­-Funk um und lässt dadurch eine individuelle Steuerung von Sonnenschutzlösungen zu. Zur Unterputzinstallation. - Maximale Sicherheit für außenliegenden Sonnenschutz - Volle Flexibilität in der Smart-Home-Erweiterung - Möglichkeit für Somfy Fachpartner, kleine bis große Objektlösungen anzubieten - Kompatibel mit TaHoma, Connexoon, allen io kompatiblen Produkten (Antriebe) und den Zentralen Somfy New Wired Range sowie Somfy animeo Betriebsspannung: 24 V DC Betriebstemperatur: -20GradC bis + 60GradC Umgebungsbedingungen: Innenräume Schutzart: III Schutzklasse: IP20 Funkfrequenz: 868,59 MHz Funkreichweite: 20 m / 2 Wände Max. Geräte pro Zone: 30 Maße (BxHxT): 35 x 80 x 15 mm