SOMFY - Shutter Inwall Receiver RTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811244
Tast-Betrieb - Ja
Schalt-Betrieb - Ja
Mit Funkhandsender - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849509071
Sonepar Artikelnummer
120355711
Hersteller Artikelnummer
1811244
Hersteller Typ
1811244
Hersteller Artikel Nr.:
1811244
Tast-Betrieb:
Ja
Schalt-Betrieb:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Ja
Geeignet für Rollladenschalter:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Ja
Geeignet für Schalter:
Ja
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Ja
Stromversorgung:
sonstige
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Anzahl der Relais:
0
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Rollingcode-System:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.037 kg


