Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Situo 1 A/M io II Pure

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Situo 1 A/M io II Pure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870721

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Reichweite - 15 m

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849582982

Sonepar Artikelnummer

121049948

Hersteller Artikelnummer

1870721

Hersteller Typ

1870721

Hersteller Artikel Nr.:

1870721

Funkfrequenz:

868 MHz

Reichweite:

15 m

Anzahl der Befehle:

4

Schutzart (IP):

IP20

Rollingcode-System:

Nein

Codelänge (Bit):

128

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.046 kg

Funkhandsender in elegantem Design zur Ansteuerung von io-Antrieben und io-Empfängern. Es kann ein Produkt oder eine Produktgruppe bedient werden. Die A/M Funktion ermöglicht es, die Ausführung von Automatikbefehlen (hauptsächlich sonnen- oder zeitabhängig) zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes bzw. Einschalten der Beleuchtung - my-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes bzw. Ausschalten der Beleuchtung - Select-Taste zum Aktivieren / Deaktivieren von Automatikbefehlen (z.B. Sonne, Zeit) - Drahtlos / batteriebetrieben - Wandhalter für flexible Montage Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR2032) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 48 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP 30 Funkfrequenz: 868,95 MHz Maße (BxHxT): 42 x 138 x 19 mm