SOMFY - Situo 1 RTS Pure II 1-Kanal-Funkhandsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870402
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 150 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849573966
Sonepar Artikelnummer
120796219
Hersteller Artikelnummer
1870402
Hersteller Typ
1870402
Hersteller Artikel Nr.:
1870402
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP30
Rollingcode-System:
Ja
Codelänge (Bit):
128
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.048 kg


