SOMFY - Situo 1 Variation io Pure II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811634
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 150 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849540784
Sonepar Artikelnummer
120796203
Hersteller Artikelnummer
1811634
Hersteller Typ
1811634
Hersteller Artikel Nr.:
1811634
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP30
Rollingcode-System:
Ja
Codelänge (Bit):
128
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.079 kg


