SOMFY - Situo 1 Variation RTS Pure II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870580
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 20 m
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849580018
Sonepar Artikelnummer
120796224
Hersteller Artikelnummer
1870580
Hersteller Typ
1870580
Hersteller Artikel Nr.:
1870580
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP30
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.070 kg


