Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Situo 5 io Pure II

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Situo 5 io Pure II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870327

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Modulation - UKW (FM)

  • Reichweite - 150 m

  • Anzahl der Befehle - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849573805

Sonepar Artikelnummer

120796216

Hersteller Artikelnummer

1870327

Hersteller Typ

1870327

Hersteller Artikel Nr.:

1870327

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Reichweite:

150 m

Anzahl der Befehle:

5

Schutzart (IP):

IP30

Rollingcode-System:

Ja

Codelänge (Bit):

128

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.048 kg

Funkhandsender in elegantem Design zur Ansteuerung einzelner oder einer Gruppe von io-Antrieben bzw. io-Empfängern. - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes bzw. Einschalten der Beleuchtung - my-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes bzw. Ausschalten der Beleuchtung - Drahtlos / batteriebetrieben - Wandhalter für flexible Montage Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR2032) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 48 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP 30 Funkfrequenz: 868,95 MHz Maße (BxHxT): 42 x 138 x 19 mm