SOMFY - Situo 5 Soliris RTS Pure II - 5-Kanal-Funkhandsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870437
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Reichweite - 20 m
Rollingcode-System - Ja
Mit Funkhandsender - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849574345
Sonepar Artikelnummer
120796222
Hersteller Artikelnummer
1870437
Hersteller Typ
1870437
Hersteller Artikel Nr.:
1870437
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Reichweite:
20 m
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.054 kg


