Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Situo 5 Variation RTS Pure II

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Situo 5 Variation RTS Pure II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870582

  • Funkfrequenz - 433.42 MHz

  • Modulation - UKW (FM)

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Rollingcode-System - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849580032

Sonepar Artikelnummer

120796225

Hersteller Artikelnummer

1870582

Hersteller Typ

1870582

Hersteller Artikel Nr.:

1870582

Funkfrequenz:

433.42 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Schutzart (IP):

IP30

Rollingcode-System:

Ja

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.074 kg

Der Funkhandsender in elegantem Design ermöglicht die Ansteuerung von RTS-Antrieben und -Empfängern. Das Modell Situo 5 Variation RTS II ist mit einer Kanalwahl-Taste ausgestattet, die die Steuerung von bis zu fünf unterschiedlichen Gruppen von RTS-Empfängern oder -Antrieben erlaubt. Ein innovatives Stellrad sorgt für komfortables und präzises Wenden von Raffstorelamellen sowie eine intuitive Ansteuerung von Lichtdimmern, einschließlich Regelung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe. Im Lieferumfang sind der Handsender, eine Wandhalterung und eine Batterie enthalten. Der Handsender arbeitet mit einer Betriebsspannung von 3 V und verwendet den Batterietyp CR2430. Er ist für Betriebstemperaturen von 0 bis 48 Grad Celsius geeignet und für den Einsatz in trockenen Wohnräumen konzipiert. Der Handsender weist eine kompakte Größe von 44 x 138 x 22 mm auf und verfügt über Schutzart IP 30 und eine Funkfrequenz von 433,42 MHz.