Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Slim Opening Detector io

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Slim Opening Detector io

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1811638

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849569730

Sonepar Artikelnummer

121049955

Hersteller Artikelnummer

1811638

Hersteller Typ

1811638

Hersteller Artikel Nr.:

1811638

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

Ja

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.057 kg

Der Funköffnungsmelder dient der Überwachung von Fenstern, Dachfenstern und Türen. Je nach Positionierung des Melders wird z. B. ein gekipptes Fenster als offen oder geschlossen erkannt und ein Funksignal an das verbundene Smart-Home-System TaHoma oder Connexoon gesendet. Dies ermöglicht die direkte Auslösung von Szenarien bzw. dient als Trigger für eine Wenn-Dann-Programmierung. - Kabellose, schnelle Montage erlaubt das Nachrüsten vorhandener Fenster und Türen - Flache Bauweise ermöglicht verdeckt liegenden Einbau ohne Beeinträchtigung des Fensterdesigns - Geringe Gehäuseabmessung erlaubt den Einsatz in Verbindung mit allen gängigen Holz- und Kunststoffprofilen ab einer Falztiefe von 24 mm - Kontrolle des aktuellen Zustands von Fenstern und Türen von überall und jederzeit per App - Im Alarmfall: Sie erhalten auf Wunsch eine E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung Lieferumfang: Slim Opening Detector io, Kontaktgeber (Magnet), 2 x Batterie Typ CR 2032, Montagezubehör Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung Sensortyp: Magnet-Kontakt (Reed) Funkfrequenz: 868-870 MHz Spannungsversorgung: 3V Batterietyp: 2 x CR 2032 Schutzart: IP 67 Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Maße (BxHxT): Gehäuse 24 x 167,5 x 9 mm, Magnet 10,5 x 20 x 4 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!