SOMFY - Smoove 1 IN io Pure Shine+2Befestigungpl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811093
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Reichweite - 20 m
Schutzart (IP) - IP30
Rollingcode-System - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849505677
Sonepar Artikelnummer
120355706
Hersteller Artikelnummer
1811093
Hersteller Typ
1811093
Hersteller Artikel Nr.:
1811093
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP30
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.066 kg


