SOMFY - Smoove 1 IN RTS II - 1-Kanal-Funkwandsender + 2 Befestigungsplatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1871353
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 50 m
Anzahl der Befehle - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849681234
Sonepar Artikelnummer
121410141
Hersteller Artikelnummer
1871353
Hersteller Typ
1871353
Hersteller Artikel Nr.:
1871353
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
50 m
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.030 kg


