Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Smoove 1 RS100 IN io II - 1-Kanal-Funkwandsender inkl. Rahmen, Pure

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1871343

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Reichweite - 50 m

  • Anzahl der Befehle - 6

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849681135

Sonepar Artikelnummer

121410138

Hersteller Artikelnummer

1871343

Hersteller Typ

1871343

Hersteller Artikel Nr.:

1871343

Funkfrequenz:

868 MHz

Reichweite:

50 m

Anzahl der Befehle:

6

Schutzart (IP):

IP20

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.046 kg

Der Funkwandsender für RS100 mit Drucktasten ermöglicht die Ansteuerung von RS100 io-Antrieben und io-Empfängern. Er kann sowohl für einzelne Produkte als auch für gesamte Produktgruppen eingesetzt werden und verfügt über eine Geschwindigkeitsregelung: Bei langem Tastendruck fährt der Antrieb mit niedriger Geschwindigkeit und besonders leise, bei kurzem Tastendruck mit Normalgeschwindigkeit. Der Lieferumfang umfasst den Sender inklusive Rahmen in der Farbe ''Pure'', eine Batterie sowie zwei Befestigungsplatten, die für den Somfy-Rahmen und andere Schalterprogramme geeignet sind. Die Montage erfolgt einfach und flexibel an der Wand, ohne die Notwendigkeit einer Unterputzdose. Zudem ist der Sender kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen über einen Adapterrahmen (50 x 50 mm) der jeweiligen Hersteller. Die Steuerung erfolgt über drei Tasten: Die „AUF“-Taste öffnet den Rollladen, während die „AB“-Taste das Produkt schließt. Mit der „my“-Taste kann die laufende Bewegung gestoppt oder eine bevorzugte Position aufgerufen werden. Darüber hinaus lässt sich über die Mode-Taste der Steuerungsmodus an die jeweilige Anwendung anpassen. Die Steuerung verfügt über eine Ein/Aus-Taste, mit der die Entladung der Batterie während des Transports verhindert wird. Technisch bietet der Sender eine Betriebsspannung von 3V, nutzt eine CR2032-Batterie und ist für Betriebstemperaturen von 0 bis 48 °C in trockenen Wohnräumen ausgelegt. Der Sender hat die Schutzart IP 20 und arbeitet auf einer Funkfrequenz von 868 MHz. Die Abmessungen betragen 80 x 80 mm mit Rahmen sowie 50 x 50 mm ohne Rahmen.