SOMFY - Smoove Duo VB IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1800538
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849543952
Sonepar Artikelnummer
120796198
Hersteller Artikelnummer
1800538
Hersteller Typ
1800538
Hersteller Artikel Nr.:
1800538
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
6 A
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Ausführung:
Tastrastschalter 2-polig
Polzahl:
2
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg


