Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Smoove Uno IB+ Black Shine UP

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Smoove Uno IB+ Black Shine UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1811205

  • Stromerfassungsmodul - Nein

  • Spannungserfassungsmodul - Nein

  • Art der Anschlusstechnik - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849516567

Sonepar Artikelnummer

120311843

Hersteller Artikelnummer

1811205

Hersteller Typ

1811205

Hersteller Artikel Nr.:

1811205

Stromerfassungsmodul:

Nein

Spannungserfassungsmodul:

Nein

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Eingang für Thermistoranschluss:

Nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

Nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

41 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.143 kg

Das Motorsteuergerät ist optimal für die individuelle Ansteuerung von 230 V Antrieben bei Rollläden, Screens, Raffstoren und Markisen geeignet. Es kann sowohl über eine IB+ Ringleitung als auch durch lokale sensitive Taster gesteuert werden. Es ermöglicht die Einstellung individueller Zwischenpositionen und die Anpassung der Bedienergonomie. Das ergonomische Design mit der „sensitiven Technologie“ bietet eine einfache Bedienung. In Kombination mit dem TouchBuco, dem animeo Building Controller oder Steuergeräten wie Chronis Smoove IB+ und Soliris Smoove IB+ ist eine schnelle Inbetriebnahme gesichert. Zudem überzeugt es durch seine Platzersparnis, da es Motorsteuergerät und Bedienstelle in einem Gerät vereint. Montiert werden kann es in Unterputzdosen oder Kabelkanälen und ist mit 50 x 50 mm mit Schalterprogrammen verschiedener Hersteller kompatibel. Es bietet ein Prioritätsmanagement zwischen lokalen und zentralen Befehlen über verschiedene Betriebsmodi sowie eine Aufwachzeit von elektrischen Antrieben, die über animeo Building Controller einstellbar sind. Die Sonnenautomatik und zentrale Fahrbefehle (Zeitautomatik) sind ein- und ausschaltbar. Die Lauf- und Wendezeit pro Antrieb ist ebenfalls einstellbar, um Dunkelphasen zu minimieren. Der Raffstore-Wendewinkel kann begrenzt werden, was sowohl Energieeinsparungen als auch verbesserten Lichtkomfort verspricht. Im Lieferumfang enthalten ist das Motorsteuergerät ohne Rahmen. Passende Rahmen und Adapterrahmen sind separat erhältlich. Die technischen Daten umfassen eine Betriebs- und Ausgangsspannung von 230 V AC, einen Ausgangsstrom von 3,15 A, eine Betriebstemperatur von 0 bis 45 Grad Celsius, die Schutzart IP20, Schutzklasse II sowie Maße von 50 x 50 x 41 mm. Das Motorsteuergerät ist der Nachfolger von: CD8010, CD8000, CD8000/8010 pro, Centralis Uno IB, Centralis Uno IB VB, CD8500/8510 (technische Prüfung vorab nötig).