Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Smoove Uno IB+ Pure Shine UP

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1811203

  • Funktion - Rollladen-/Jalousiemodul

  • Steuerspannung 1 - 230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3660849506544

Sonepar Artikelnummer

120311841

Hersteller Artikelnummer

1811203

Hersteller Typ

1811203

Hersteller Artikel Nr.:

1811203

Funktion:

Rollladen-/Jalousiemodul

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Montageart:

Unterputz

Zentralfunktion AUS:

Ja

Gruppenschalter:

Nein

Anwesenheitssimulation:

Nein

Treppenlicht und Vorwarnung:

Nein

Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:

1

Wochenprogramm:

Nein

Astroprogramm:

Nein

Anzahl der Kanäle:

1

Steuerspannungsart 2:

DC

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

3.15 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

31 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.136 kg

Für Rollläden, Screens, Raffstoren und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von einem 230 V Antrieb über Ringleitung IB+ oder lokal über sensitive Taster. Lokale Einstellung einer Zwischenposition und der Bedienergonomie. - Einfache Bedienung durch ergonomisches Design: Sensitive Technologie - Schnelle Inbetriebnahme in Kombination mit TouchBuco, animeo Building Controller oder Steuergeräte wie Chronis Smoove IB+ und Soliris Smoove IB+ - Platzsparend: Motorsteuergerät und Bedienpunkt in einem Gerät kombiniert - In die Unterputzdose bzw. Kabelkanal montierbar - Design kompatibel mit den 50 x 50 Schalterprogrammen verschiedener Hersteller - Prioritätsmanagement zwischen lokalen und zentralen Befehlen über verschiedene Betriebsmodi, einstellbar über animeo Building Controller - Aufwachzeit von elektrischen Antrieben einstellbar per animeo Building Controller- Sonnenautomatik sowie zentrale Fahrbefehle (Zeitautomatik) ein- bzw. ausschalbar - Einstellbare Lauf- und Wendezeit pro Antrieb: nur minimale Dunkelphasen für Raumnutzer - Begrenzbare Raffstore-Wendewinkel: Energieeinsparung und erhöhter Lichtkomfort Lieferumfang: Motorsteuergerät ohne Rahmen, Betriebsspannung: 230 V AC Ausgangsspannung: 230 V AC Ausgangsstrom: 3,15 A Betriebstemperatur: 0 GradC bis 45 GradC Schutzart: IP20 Schutzklasse: II Maße (BxHxT): 50 x 50 x 41 mm. Das Motorsteuergerät ist der Nachfolger von: CD8010, CD8000, CD8000/8010 pro, Centralis Uno IB, Centralis Uno IB VB, CD8500/8510 (technische Prüfung vorab nötig).