SOMFY - Smoove Uno IB+ Silver Shine UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811204
Funktion - Rollladen-/Jalousiemodul
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849516550
Sonepar Artikelnummer
120311842
Hersteller Artikelnummer
1811204
Hersteller Typ
1811204
Hersteller Artikel Nr.:
1811204
Funktion:
Rollladen-/Jalousiemodul
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Montageart:
Unterputz
Zentralfunktion AUS:
Ja
Gruppenschalter:
Nein
Anwesenheitssimulation:
Nein
Treppenlicht und Vorwarnung:
Nein
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
1
Wochenprogramm:
Nein
Astroprogramm:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Steuerspannungsart 2:
DC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
3.15 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.143 kg


