Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Smoove Uno Taster IN

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Smoove Uno Taster IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1800534

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849543914

Sonepar Artikelnummer

120796194

Hersteller Artikelnummer

1800534

Hersteller Typ

1800534

Hersteller Artikel Nr.:

1800534

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Bemessungsstrom:

6 A

Für Jalousien:

Nein

Für Rollläden:

Ja

Für Markisen:

Ja

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Mit elektrischer Verriegelung:

Nein

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anschlussart:

Steckklemme

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

2

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.038 kg

Wandbedienstelle in attraktivem Design zur Steuerung eines verdrahteten Antriebs (230 V), z. B. für Rollläden oder Markisen. Mit AUF-, AB- und STOP-Funktion. - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - Befestigungsplatte zur einfachen Wandmontage - Schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen - Geeignet für UP-Dosen ab 50 mm Tiefe Lieferumfang: Einfachschalter mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme Betriebsspannung: 230 V Schaltstrom max. 6 A Betriebstemperatur: -5 GradC bis 45 GradC Schutzart: IP20 Maße (B x H x T): 50 x 50 x 42 mm