SOMFY - Solarbetriebener Funksensor für Sonne und Außentemperatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1871306
Geeignet für Außenmontage - Ja
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90158020
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849660482
Sonepar Artikelnummer
121410133
Hersteller Artikelnummer
1871306
Hersteller Typ
1871306
Hersteller Artikel Nr.:
1871306
Geeignet für Außenmontage:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.048 kg
Der Sunteis Solar io ist ein solarbetriebener Funksensor, der sowohl die Helligkeit als auch die Außentemperatur misst. Er lässt sich einfach installieren und benötigt keine Wartung. In Verbindung mit der Sonnenautomatik unterstützt er den Temperaturkomfort in der Wohnung (abhängig von Gebäude, Nutzung und Bedingungen). Der Sensor gibt Fahrbefehle an Funkantriebe, wenn die eingestellten Schwellenwerte für Helligkeit oder Temperatur überschritten oder unterschritten werden, entweder direkt oder über eine bidirektionale Steuerung wie TaHoma. Dank der Außentemperaturmessung in Verbindung mit Tahoma lässt sich die Sonnenautomatik im Winter oder in der Zwischensaison einfach deaktivieren. Die Schwellenwerte können direkt am Sensor oder über die Smart-Home-Zentrale TaHoma eingestellt werden. Ein Algorithmus kompensiert die gemessene Temperatur in der Sonne, sodass sie der im Schatten gemessenen Temperatur ähnelt. Der Sensor ist kabellos, schnell und flexibel zu montieren und wird autark durch ein Solarpanel betrieben, wodurch ein Batteriewechsel entfällt. Das diskrete Design mit einem verdeckten Solarpanel und einer kompakten Bauform macht ihn unauffällig. Der Sensor ist bei der Lieferung bereits aufgeladen und sofort einsatzbereit. Der Sensor muss an der Fassade in vertikaler Position und bei konstantem Sonnenlicht installiert werden. Er lässt sich direkt in io-Funkantriebe oder in eine bidirektionale Steuerung wie Nina, Nina Timer oder TaHoma integrieren. Die Nutzung des Außentemperatursensors ist jedoch nur in Verbindung mit TaHoma möglich. Der Sensor ist nicht mit Solarantrieben kompatibel, ausgenommen sind die Modelle Sunea 40 Solar io und Altea 50 Solar io. Der Lieferumfang umfasst den Sensor und eine Wandhalterung. Der Sensor ist für Anwendungen wie Rollläden, Raffstores, Senkrechtmarkisen, Innensonnenschutz, Klappläden, Markisen und Pergolas geeignet. Er arbeitet mit einer Betriebsspannung von 3 V, die über das Solarpanel bereitgestellt wird, und hat einen Messbereich für die Helligkeit von 10 bis 80 kLux sowie für die Temperatur von -20 bis +60 °C. Der Schutzgrad des Sensors beträgt IP 44, und die Funkfrequenz liegt bei 868-870 MHz. Die Abmessungen des Geräts betragen 91 x 37 x 19 mm.


