Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Soliris io 1W, 230V, Regenoption.o.Kabel

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Soliris io 1W, 230V, Regenoption.o.Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870532

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Windgeschwindigkeitswert einstellbar - 5 .. 10 Bft

  • Nennspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 .. 60 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849579388

Sonepar Artikelnummer

121111980

Hersteller Artikelnummer

1870532

Hersteller Typ

1870532

Hersteller Artikel Nr.:

1870532

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Windgeschwindigkeitswert einstellbar:

5 .. 10 Bft

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.786 kg

Der mit 230 V betriebene kombinierte Wind- und Sonnensensor nutzt die innovative io-Funktechnologie und ermöglicht eine automatische Steuerung von Markisen, Screens und Raffstoren in Abhängigkeit von der Wetterlage. Die integrierte Regenautomatik kann in Verbindung mit einem Regensensor (Ondeis 230V AC 9016345 ist nicht im Lieferumfang enthalten) das Produkt vor Nässe oder den Nutzer und das Mobiliar vor Regen schützen. Er bietet eine schnelle Installation mit nur einem Sensor für die Erkennung von Windverhältnissen und Sonnenlicht. Benutzer können mittels Potentiometer einfach die Schwellenwerte für Wind und Sonnenlicht einstellen. Zusätzlich bietet der Sensor die Option, einen Regensensor anzuschließen (nicht im Lieferumfang enthalten). Dieser kann das Produkt vor Nässe sowie den Nutzer und das Mobiliar vor Regen schützen. Die Sonnenautomatik schirmt Innenräume vor übermäßiger Hitze ab und gewährt bei geringem Sonnenlichteinfall ein helles Wohnambiente. Die Windautomatik bietet Schutz vor potenziellen Windschäden an den Außeninstallationen. Bei der Regenautomatik gibt es zwei Betriebsmodi: einen Sicherheitsmodus, der bei Regen die Anlagen einfährt und einen Komfortmodus, der bei Regen ausgefahren wird, je nachdem, ob Schutz oder Nutzererlebnis im Vordergrund steht. Der Sensor keine Batterien. Es ist anzumerken, dass der Sensor nicht kompatibel mit TaHoma ist. Im Lieferumfang enthalten ist der kombinierte Wind- und Sonnensensor mit der Möglichkeit, einen Regensensor anzuschließen. Das Kabel muss separat bestellt werden. Technisch verfügt der Sensor über eine Betriebsspannung von 230 V bei 50 Hz, eine Betriebstemperatur von -20 bis 50 Grad Celsius, eine Schutzart IP 34 und Schutzklasse II. Seine Funkfrequenz liegt im Bereich von 868-870 MHz. Der Einstellbereich für das Sonnenlicht beträgt 1-50 kLux und für Wind 28-88 km/h.