SOMFY - Soliris Sensor RTS LED ohne Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1818210
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Reichweite - 20 m
Anzahl der Befehle - 4
Schutzart (IP) - IP34
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849561031
Sonepar Artikelnummer
120288891
Hersteller Artikelnummer
1818210
Hersteller Typ
1818210
Hersteller Artikel Nr.:
1818210
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP34
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.503 kg


