Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Soliris Sensor RTS LED+Regenf.anschl 5ms

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Soliris Sensor RTS LED+Regenf.anschl 5ms

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818225

  • Funkfrequenz - 433.42 MHz

  • Reichweite - 20 m

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Schutzart (IP) - IP34

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849561024

Sonepar Artikelnummer

120288930

Hersteller Artikelnummer

1818225

Hersteller Typ

1818225

Hersteller Artikel Nr.:

1818225

Funkfrequenz:

433.42 MHz

Reichweite:

20 m

Anzahl der Befehle:

4

Schutzart (IP):

IP34

Rollingcode-System:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

230 V AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.804 kg

Der Sensor ermöglicht die automatische Steuerung eines oder mehrerer RTS-Antriebe für Markisen über Funk, wobei diese Steuerung wind-, helligkeits- oder regenabhängig erfolgt. Bei Überschreitung des festgelegten Windschwellenwerts wird der Behang zum Schutz automatisch hoch- oder eingefahren. In diesem Zustand sind alle manuell oder automatisch gegebenen Fahrbefehle vorübergehend gesperrt. Zusätzlich schützt der Sensor in Kombination mit dem Regensensor Ondeis (Art.-Nr. 9016345) die Markise, die bei einsetzendem Regen automatisch eingefahren wird. Überschreitet die Lichtintensität den eingestellten Schwellenwert dauerhaft, fährt die Markise ebenfalls automatisch aus, um vor der Sonne zu schützen. Die Betriebsspannung liegt zwischen 220 und 240 V bei 50/60 Hz, und die Betriebstemperatur beträgt -20 Grad Celsius bis 50 Grad Celsius. Das Gehäuse hat die Schutzart IP 34 und gehört zur Schutzklasse II. Die Funkfrequenz beträgt 433,42 MHz, während der Einstellbereich für die Helligkeit von 0 bis 50 kLux und für den Wind von 10 bis 50 km/h reicht. Die Abmessungen des Sensors betragen 236 x 160 mm.