SOMFY - Soliris Sensor Wind-Sonne 9154080+154128

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9101473
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Ja
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849567507
Sonepar Artikelnummer
120288943
Hersteller Artikelnummer
9101473
Hersteller Typ
9101473
Hersteller Artikel Nr.:
9101473
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Sonnenschutzwert einstellbar:
5000 .. 55000 lx
Dämmerungswert einstellbar:
5000 .. 55000 lx
Zufallsgenerator:
Ja
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
620 W
Gangreserve:
20 h
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.431 kg


