Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Soliris Smoove IB+ Pure White Kit oR

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Soliris Smoove IB+ Pure White Kit oR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818319

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3660849569600

Sonepar Artikelnummer

120796209

Hersteller Artikelnummer

1818319

Hersteller Typ

1818319

Hersteller Artikel Nr.:

1818319

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.525 kg

Ermöglicht die automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) sowie die manuelle Steuerung mehrerer verdrahteter Antriebe. Je Antrieb wird zusätzlich ein Smoove Uno IB+ Motoreinzelsteuergerät benötigt. Eine Steuerleitung (IB-Bus) verbindet das Zentralsteuergerät Soliris Smoove IB+ mit den Motoreinzelsteuergeräten. Messung der Windgeschwindigkeit und Sonnenintensität über kombinierten Wind- und Sonnensensor. - Einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Klartextanzeige - Steuert bis zu drei unterschiedliche Gruppen - Vereint alle Funktionen und Vorteile der Programmschaltuhr Smoove Chronis Uno IB+ - Einfaches Einstellen des Wind- und Helligkeitsschwellenwertes am Steuergerät - Kombinierbar mit einem Regensensor (Art.-Nr. 9 016 345), um das Markisentuch und die Markisenmechanik zu schützen - Dämmerungsautomatik über hinterlegte Sonnenverlaufszeiten (Cosmic) Lieferumfang: Motorsteuergerät mit Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik, inkl. Wind-Sonnensensor. Rahmen bitte separat bestellen. Betriebsspannung: 220-240 V ~50/60 Hz Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3A /cos phi >0,9 Betriebstemperatur: 0 GradC bis 40 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart/Schutzklasse: IP20 / II Laufzeit Antrieb: max. 6 Min. Maße (BxHxT): 50 x 50 x 22 mm. Dieser Artikel ist der Nachfolger von Soliris IB, SM 2000-2, SM 2010-2.