SOMFY - Soliris Smoove Uno Pure White Stg oR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1818313
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Ja
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849544461
Sonepar Artikelnummer
120796207
Hersteller Artikelnummer
1818313
Hersteller Typ
1818313
Hersteller Artikel Nr.:
1818313
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Ja
Sonnenschutzwert einstellbar:
5000 .. 55000 lx
Dämmerungswert einstellbar:
5000 .. 55000 lx
Zufallsgenerator:
Ja
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
620 W
Gangreserve:
20 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg


