Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Soliris Sun Sensor Kabel 2m

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Soliris Sun Sensor Kabel 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9154217

  • Ausführung - Helligkeitssensor

  • Nennspannung - 5 V

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849537319

Sonepar Artikelnummer

120288918

Hersteller Artikelnummer

9154217

Hersteller Typ

9154217

Hersteller Artikel Nr.:

9154217

Ausführung:

Helligkeitssensor

Nennspannung:

5 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.119 kg

Kombinierte Wetterstation zur Messung der Windgeschwindigkeit und der Sonnenintensität. Einstellung des Komfort-Schwellenwerts am Gehäuse. Empfohlene Verdrahtung: 2 x 2 x 0,8 mm. Schutzart IP 43, Schutzklasse II, Maße 160 x 236 x 40 mm